曜日別特売
21559 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169201

21559 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169201
21559 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169201
21559 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169201

ベルト荷締機パワフル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベルト長さ(m)約7(固定部1+巻取部6)
ベルト幅(mm)約50
使用荷重(kg)800
内容量1個注文コード03169201品番21559
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ベルトの両端には強力なJフック(金属製)付きなので、取り付け・引っかけに便利です。

用途
トラックやパレット積荷の荷締め、荷崩れ防止に。
ベルト幅(mm)
約50
ベルト長さ(m)
約7(固定部1+巻取部6)
使用荷重(kg)
800
本体質量(g)
2230
本体サイズ(mm)
L190×W250×H・D90
材質
ナイロン
色
赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする