曜日別特売
55972 ステンレス スプリングフック S #11 (呼び 11mm) ひめじや 03169438

55972 ステンレス スプリングフック S #11 (呼び 11mm) ひめじや 03169438
55972 ステンレス スプリングフック S #11 (呼び 11mm) ひめじや 03169438

ステンレス スプリングフック S #11 (呼び 11mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03169438
品番
55972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

D=11mm L=120mm W=58mm S=17mm d1=12mm d2=19mm
使用荷重 250kg
チェーン等の端末金具として。
ワンタッチで取り付け簡単。
別名 ダルマフックとも呼ばれます。

用途
荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
本体寸法(mm)
120×58×11
本体質量(g)
195
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする