55991 ステンレス スプリングフックX #6 ひめじや 03169569

55991 ステンレス スプリングフックX #6 ひめじや 03169569
55991 ステンレス スプリングフックX #6 ひめじや 03169569

ステンレス スプリングフックX #6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03169569
品番
55991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

D=6mm L=60mm W=30mm S=8mm d=8mm
使用荷重 80kg
リングがあるのでチェーンやロープが固定されます。
チェーン等の端末金具として。
ワンタッチで取り付け簡単。

用途
荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
本体寸法(mm)
60×30×6
本体質量(g)
28
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする