曜日別特売
OPP40x150x150 食品用OPPシート 服部 03170646

OPP40x150x150 食品用OPPシート 服部 03170646
OPP40x150x150 食品用OPPシート 服部 03170646
OPP40x150x150 食品用OPPシート 服部 03170646
OPP40x150x150 食品用OPPシート 服部 03170646
OPP40x150x150 食品用OPPシート 服部 03170646
OPP40x150x150 食品用OPPシート 服部 03170646
OPP40x150x150 食品用OPPシート 服部 03170646

食品用OPPシート

(96件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量1袋(1冊×1000枚)
寸法(mm)150x150
150x150
100x165
90x90
200x200
300x300
180x180
90x150
250x250
150×150
180×180
200×200
250×250
300×300
90×90
180×230
200×260
210×210
280×280
300×400
350×350
400×600
75×100
80×80
90×190
90×150
115×115
165×215
180×265
220×240
270×270
300×420
140×190
280×430
280×400
430×560
30×130
40×40
40×100
50×50
60×90
100×100
100×165
120×120
120×180
130×160
135×135
140×200
160×250
165×165
200×265
210×350
220×250
230×300
250×300
270×370
430×650
厚さ(μm)40
内容量1袋(1冊×1000枚)注文コード03170646品番OPP40x150x150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。

寸法(mm)
150x150
厚さ(μm)
40
入数(枚)
1000
耐熱温度(℃)
120
注意
※電子レンジ使用可。(食品と触れる部分が120℃以下)
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
全国数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:96 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-09
用途: パン、菓子の保護フィルムとして
卸売・小売業

120×120を注文しました。
商品は大変良かったです。
発送にかかる日数を見ずに注文してしまったため、フィルムが足りなくなって大変でした。
次はもっと早めに注文したいと思います。

対象商品 : 89753011
2026-09-16
用途: シフォンケーキを包む
Kuroshiba Chiffon 様(卸売・小売業)

シフォンケーキを包むのに、厚さ大きさ共にとても使いやすい。

対象商品 : 89753115
2026-06-04
用途: シフォンケーキの包装
卸売・小売業

30μでしっかりとしたフィルムなので柔らかいシフォンケーキでも包み易いです。30μ25×25サイズは他ではなかなか売っていないので助かります。

2026-08-25
用途: 出荷梱包用

出荷梱包用に初めて購入。ちょっと薄いので用途に応じて注意が必要です。

2026-05-01
用途: 菓子の包装
製造業

1枚づつ剥がしやすく、やぶれにくく、とても使いやすいです。

対象商品 : 89753011
2025-02-11
用途: 製菓製造業をしています。
製造業

シフォンケーキ20センチを8カットにして
個包装にしてちょうど良い大きさです。

1人が参考にしています
2024-09-27
用途: 果樹の実のパック詰め
教育・研究機関

注文してすぐに届きました。
透明で厚さも良くて使い勝手が良いです。
果樹の実のパックの上からの封入に重宝しています。

対象商品 : 13494777
2024-12-16
用途: 食品加工
卸売・小売業

大きさ的にも丁度いいかんじで、使いやすく良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする