曜日別特売
SK-130ITH(試験成績書付) 結露チェッカー(放射温度計付) 佐藤計量器製作所 03171267

結露チェッカー(放射温度計付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量1セット
温度範囲(℃)-20~105
内容量1セット注文コード03171267品番SK-130ITH(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。

用途
資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。
セット内容
試験成績書付
高さ(mm)
170
奥行(mm)
49
電源
単4乾電池×4本(付属)
最小表示
(温度)0.1℃
測定範囲(℃)
(表面)-20~105
温度範囲(℃)
-20~105
測定精度
温度/±0.6、湿度/±3%rh(20~90%rh、at 20~30℃)・±5%rh(上記以外)、表面温度/±2.0℃(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×49×170
精度(℃)
温度/±0.6、表面温度/±2.0(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)
分解能(℃)
温度/0.1、湿度/0.1%rh、表面温度/0.1
測定範囲(%RH)
10~95
応答時間(秒)
0.5
放射率
0.30~0.99
サンプリング
温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒
距離係数
D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)
測定温度範囲(℃)
0~50
放射率設定
0.30~0.99
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする