曜日別特売
PC-5200TRH(試験成績書付) ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 03171310

PC-5200TRH(試験成績書付) ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 03171310
PC-5200TRH(試験成績書付) ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 03171310
PC-5200TRH(試験成績書付) ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 03171310

ソーラーデジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は精度・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
精度
温度(℃) ±1 (at 10 ~ 40℃)、± 2 (at 10 ~ 40℃以外)、湿度(%rh) ±5 (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8 (at 15~35℃ 40~70%rh以外)
注文コード
03171310
品番
PC-5200TRH(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。

用途
室内の温湿度管理に。
仕様
(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド
セット内容
試験成績書付
質量(g)
84
電源
ボタン電池(LR1130)×1個(付属)
測定項目
温度、湿度
精度
温度(℃) ±1 (at 10 ~ 40℃)、± 2 (at 10 ~ 40℃以外)、湿度(%rh) ±5 (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8 (at 15~35℃ 40~70%rh以外)
測定方式
測定項目:温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×20×115
温度測定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
20~95RH
設置方式
壁掛け/卓上式
温度表示方式
デジタル
取扱説明書:(2.09MB)
注意
※本体の厚さは 14mmです。ただし本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本体頭頂部までの厚さは 20mm となります。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする