曜日別特売
PC-5110(8070-10)(試験成績書付) ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器製作所 03171468

ペンタイプ温湿度計

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は校正証明書・温度測定範囲・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
温度測定範囲(℃)
-10~45
注文コード
03171468
品番
PC-5110(8070-10)(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。

測定範囲
温度-10~45℃
湿度5~95%rh
用途
オンサイトでの温度・湿度管理に
質量(g)
約52
セット内容
試験成績書付
種別
温湿度計
幅(mm)
175
高さ(mm)
42
奥行(mm)
16
電源
ボタン電池 CR2032 1個
測定項目
温度・湿度
温度(℃)
-10~45
精度
温度±1℃/湿度±5%rh (at23℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×42×16
温度測定範囲(℃)
-10~45
湿度測定範囲(%)
5~95
設置方法
フック付/ペン型
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
ペンタイプ
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02792422
2022-12-09
用途: 電気設備の点検
小林電気管理事務所 様(サービス業)

現地でのリアルタイムの環境データが瞬時で取得できて、且つデータ値も信頼度の高いものであると評価している。

1人が参考にしています
対象商品 : 02792422
2015-01-20
用途: 室内の湿度測定
建設業・工事業

とても使いやすく測定しやすい機器で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする