- 使用環境
- 0~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
- 測定精度
- 温度±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度±5%RH(at 20~30℃、40~80%RH)±8%RH(左記以外)
- 警報設定
- (範囲)温度0.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能/湿度20.0~95.0%RHの範囲において0.1%RH刻みで設定可能
- 付属品
- 単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
- セット内容
- 試験成績書付
- 材質
- ABS樹脂、アクリル樹脂
- 寸法(mm)
- 230×1634×27
- 質量(g)
- 510
- 電源
- 単3形電池 3本
- センサー
- 温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
- 分解能
- 0.1℃/0.1%RH
- 温度測定範囲(℃)
- 0.0~50.0
- 測定対象
- 温度・湿度
- 湿度測定範囲(%)
- 20.0~95.0
- サンプリング
- 約30秒
- 設置方法
- 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
- 電池寿命
- 約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
- 温度表示方式
- デジタル
- 音量(dB)
- 音量大:約80、音量小:約65 ※警報動作時にブザー鳴動