曜日別特売
KCLS112【ワケあり】 フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 03173069

フランジ形固定軸継手

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
軸穴径D1(Φmm)
30
注文コード
03173069
品番
KCLS112【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,980¥19,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
軸穴径D1(Φmm)
30
外径A(Φmm)
112
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
最大トルク(N・m)
110
材質(本体)
S25C以上
慣性モーメント(kg・m2)
4.2×10-3
下穴径(Φmm)
13
寸法a(mm)
10
ボルト抜きしろ(mm)
70
継手ボルト品番
K2
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
50
寸法F(mm)
16
寸法L(mm)
40
質量(g)
2890
ボルト穴数
4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
2.89
種類
フランジタイプ
ボルト数
4
軸穴径D2(Φmm)
30
注意
※穴数は品番により異なります。
※メーカーでは穴加工等の追加工は対応できかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37558954
2022-06-09
用途: 機械のメンテナンス
粟野鉄工所 様

寸法表に穴径を書いてあるのに届いた品は未加工品。
穴寸法の所を消すか「未加工品」と書くべきでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、弊社は穴加工など追加工は行っておりません。
注意の欄にも追加工について記載ございますので、一度そちらをご確認いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 37558945
2014-12-19
用途: 試作品
氏永町会長 様

Φ25の軸穴加工したものが欲しかった。寸法表に25が記載されていたため、てっきり、穴加工されているものと思っていました。
今後、オプションでも良いから希望の穴加工が可能なようにして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きたく思いますが、現在のところ予定も含めて未定でございます。
何卒ご了承くださいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする