曜日別特売
RB500-LLC4【ワケあり】 小型レギュレータ RB500シリーズ CKD 03173227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB500-LLC4【ワケあり】 小型レギュレータ RB500シリーズ CKD 03173227
RB500-LLC4【ワケあり】 小型レギュレータ RB500シリーズ CKD 03173227
RB500-LLC4【ワケあり】 小型レギュレータ RB500シリーズ CKD 03173227

小型レギュレータ RB500シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は接続口径など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
ワンタッチ継手Φ4
注文コード
03173227
品番
RB500-LLC4【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)アウトレット
¥4,743¥3,398
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
接続口径
ワンタッチ継手Φ4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
リリーフ機構付
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
圧力計接続口径
Rc1/8
リリーフ
リリーフ機構付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32984323
2024-10-22
用途: 空気圧力の調整
製造業

圧力計が全く動かず、圧力計を使っての調整は全くできません。初期不良なのか、もともとそういう設計なのかさえわかりません。
圧力調整も非常狭い幅で調整せねばならず、レギュレーターというより、バルブレベルの調整幅です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする