SMC
ARG30-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
0°
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
標準
単位表記
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル向き
下向き
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04100246
ARG30-N03G1H-1-B
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
51日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください