曜日別特売
AS2284【ワケあり】 リアン Aラインスカート AS2284 ボンマックス 03173489

リアン Aラインスカート AS2284

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色・サイズなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー×グレイ
サイズ
15号
注文コード
03173489
品番
AS2284【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)アウトレット
¥8,398¥6,798

誠実で落ち着いた印象を与えるピンストライプのスーツは、洗練されたシルエットとイージーケアが魅力。
ビジネスシーンに相応しい機能性と好印象を兼ね備えるバリュー(価値ある)なスーツです。
オールシーズン商品。家庭で洗える。
ストレッチで動きやすい。
美フォルムを創る適度なふくらみ、しなやかな風合い。
ヘリンボーンベースの上品なグレイのストライプ。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
らくらくカン。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ネイビー×グレイ
サイズ
15号
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
103
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル99%、レーヨン1%
タイプ
両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付き
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6254-15
生地
リブストライプ
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする