曜日別特売
CV-97A2【ワケあり】 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ 03173796

CV-97A2【ワケあり】 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ 03173796
CV-97A2【ワケあり】 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ 03173796

業務用掃除機

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03173796
品番
CV-97A2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)アウトレット
¥54,980¥44,980

使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ。こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。

用途
日常清掃、定期清掃
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
吸込仕事率(W)
360
本体質量(kg)
10.7
標準質量(kg)
12.6
集塵容量(L)
13
付属品
ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
354
高さ(mm)
645
材質(本体)
ステンレス
タイプ
ミドルサイズタイプ
奥行(mm)
400
消費電力(W)
1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×354×645
コード長さ(m)
8
運転音(dB)
64
適合フィルター
大容量布フィルター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09512386
2021-09-27
用途: 車両整備後の車内清掃
第一自動車工業株式会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から使用していた同型機種の購入ができてよかった、
吸引力が他のメーカーの物より強く整備士からも好評です
近所の電気屋や他のネット販売では在庫切れで2か月待ちとのことだったので
この点もモノタロウの力を知りました・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする