曜日別特売
10mm【ワケあり】 ハイラインロープ 黒 稲葉製綱 03173979

10mm【ワケあり】 ハイラインロープ 黒 稲葉製綱 03173979
10mm【ワケあり】 ハイラインロープ 黒 稲葉製綱 03173979
10mm【ワケあり】 ハイラインロープ 黒 稲葉製綱 03173979

ハイラインロープ 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(200m)
呼び径(mm)
10
質量(kg)
10.2/1巻
注文コード
03173979
品番
10mm【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。
コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。
比重 は0.95で、水に浮きます。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。

用途
漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など
陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(mm)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
10.2/1巻
1巻長さ(m)
200
引張強度(kN)
9.71
ひも・糸種類
ロープ
注意
※ロープを安全にご使用いただく場合 安全係数は1/8を考慮してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする