曜日別特売
A-1130【ワケあり】 味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢 豊稔企販 03174101

味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は外径など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(Φmm)
540
注文コード
03174101
品番
A-1130【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥12,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
540
内径(Φmm)
500
深さ(mm)
130
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
フェノール樹脂
質量(kg)
3.82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする