曜日別特売

産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適合バッテリーなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合バッテリー
100Ah~160Ah(5Hr)
注文コード
03174128
品番
EP24-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥245,850販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)アウトレット
¥239,800¥199,800

豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。
充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。
オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。
均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合バッテリー
100Ah~160Ah(5Hr)
出力電圧(V)
24
出力電流(A)
30
コード長さ(m)
交流2.5/直流3.5
幅(mm)
210
奥行(mm)
264
高さ(mm)
208
質量(kg)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
出力
DC24V30A
入力電圧(V)
100
入力
AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×264×208
機能
自動充電停止機能
充電方式
準定電圧方式
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする