曜日別特売

ファスナースクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
コーラルピンク
サイズ
M
注文コード
03175072
品番
MZ0500
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

現場で求められる機能にしっかり応えるスタンダードなスクラブ。
パイピングは男女を問わずスマートな印象に。

仕様
機能 ストレッチ、制電、消臭、工業洗濯対応、素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付、後ろベント
コーラルピンク
サイズ
M
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル 100
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
71
機能
ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、消、臭、制電、工業洗濯対応
バスト(cm)
103
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする