製品画像
UNITE
ワンピース(半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ダークネイビー
ブラック
サイズ
3L
SS
3L
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03175772
品番
FR0020
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
高めのウエストとアシンメトリーのドレープが美しい一着。
気になる腰回りもさりげなくカバー。
色
ブラック
サイズ
3L
ウエスト(cm)
92
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
31.5
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、後ろスリット
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
112
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対、制菌加工
バスト(cm)
110
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。