製品画像
UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03176691
品番
MZ0074
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シックな色合いとサイドの配色が落ち着いた印象のスタイリッシュなスクラブ。
ストレッチ素材で快適な着心地を実現。
仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、右サイドポケット、前ファスナー付
色
ブラック×ネイビー
サイズ
LL
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
84~92
機能
股下マチ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、抗菌防臭
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
114
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください