製品画像
UNITE
スクラブパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03176709
品番
UN0402
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
コーディネートしやすい無地パンツ。
右脇には上からも手を入れられる便利なファスナーポケット付きです。
サイズ
L
ウエスト(cm)
76~82
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
106
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、右脇カーゴポケット
色
ネイビー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。