UN0405 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03177890

製品画像

UN0405 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03177890
UN0405 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03177890

スクラブパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ5L
内容量1枚注文コード03177890品番UN0405
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

動きやすいストレッチ素材。裏地付きで下着のラインが見えにくく安心です。

色
ブラック
サイズ
5L
ウエスト(cm)
102-110
股上(cm)
32
ヒップ(cm)
134
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※UN-0404と同型ですが、UN-0405はヒップポケットに配色がないデザインです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする