543201 SPRINTA F700 10W40 1L Petronas 03187157

SPRINTA F700 10W40 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03187157
品番
543201
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める
PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。
ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。
エンジン内部を常にクリーンに保ち、ロングライフ性に優れるマルチオイル
幅広い車種に対応し、優れた清浄性を持つことによりエンジンのもたつきや騒音の原因となるデポジットの堆積を抑制、鋭いアクセルレスポンスを可能にします。
また、UltraFlex(TM)の合成技術により優れたフリクションコントロール性能によりエンジン・ギヤ・クラッチを確実に保護します。

用途
4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル
汎用的な粘度で多くの車種に対応
性能
SAE:10W-40 、API:SL 、JASO:MA2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
部分合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする