曜日別特売

CAT6A LANケーブル/超スリム/ブラック/UTP/34AWG/純銅導体/個別試験済み/カテゴリ6A RJ45 イーサネットケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188241
品番
N6APATUTP34BKS1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

狭いスペースでの配線をすっきり整理:標準的なCAT6aケーブルより40%薄く、柔軟性に優れ、密集したIT環境でも取り回しが容易な超スリムCat6aケーブル。UTP構造で最大10Gbpsの通信速度を実現し、高速ネットワークに対応
高性能設計:50ミクロンの金めっき接点による高精度のフィットで、信号損失を最小限に抑制。34AWG純銅線が安定した信号伝送を実現。柔軟に優れた外径2.6mm TPE被覆材を採用。RoHS指令に準拠
信頼性テストをクリア:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、500MHz帯域までCat6a性能に対応。Flukeチャネルテストにより、最小限の近端クロストーク(NEXT)と反射損失(RL)を抑えた構造。注意:PoE(Power over Ethernet)用途には対応していません。
視認性とエアフローの向上:半透明のコネクターカバーがポートLEDの光を透過し、接続状態を素早く視認。パッシブエアフローを改善し、高密度なサーバーラックやパッチパネルでのトラブルシューティングを容易にする超極細ケーブル設計
ITプロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い運用環境に対応。メーカーのラボおよび実運用環境でのテストをクリアし、スムーズな統合と長期間の稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする