UUSBHAUB1LA USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス) StarTech.com 03188408

UUSBHAUB1LA USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス) StarTech.com 03188408
UUSBHAUB1LA USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス) StarTech.com 03188408
UUSBHAUB1LA USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス) StarTech.com 03188408

USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(cm)
30
仕様
●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●コネクタタイプ:ストレート - L型左向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:305mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●製品幅:15mm●製品高さ:18mm●製品重量:14g
注文コード
03188408
品番
UUSBHAUB1LA
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

最大480 Mbpsの高速データ転送対応
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

用途
マイクロUSB端子搭載モバイルデバイスをUSB Type-A搭載コンピューターに接続
予備/交換用のケーブルとして最適
ケーブル長(cm)
30
コネクタB
USB Micro-B(左向き)
仕様
●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●コネクタタイプ:ストレート - L型左向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:305mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●製品幅:15mm●製品高さ:18mm●製品重量:14g
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
USB 2.0(480Mbps)
コネクタA
USB Type-A(オス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする