曜日別特売

CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188442
品番
N6APATSTP34BLS30CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

狭いスペースでの配線をすっきり整理:標準的なCAT6aケーブルより40%薄い超スリム設計で、柔軟性に優れ、密集したIT環境でも取り回しが容易。ノイズを抑えるU/FTPシールド構造により、最大10Gbpsの通信性能を維持し、安定した通信を実現
高性能設計:50ミクロンの金めっき接点による高精度なフィットで、挿入損失を最小限に抑制。34AWG純銅線を採用したU/FTP箔シールド付きツイストペア構造により、安定した信号伝送を実現。柔軟性に優れた外径3.7mmのTPE被覆材を採用。RoHS指令に準拠
信頼性テストをクリア:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、500MHz帯域までCat6a性能に対応。Flukeチャネルテストにより、最小限の近端クロストーク(NEXT)と反射損失(RL)を抑えた構造。注意:PoE(Power over Ethernet)用途には対応していません。
視認性とエアフローの向上:半透明のコネクターカバーがポートLEDの光を透過し、接続状態を素早く視認。パッシブエアフローを改善し、高密度なサーバーラックやパッチパネルでのトラブルシューティングを容易にする超極細ケーブル設計
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い環境での安定稼働を追求。メーカーネットワークソリューション製品は、ラボおよび実運用環境で検証済みの設計により、スムーズな統合と高い稼働率を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする