曜日別特売

超大音量 熊よけアラームBEXX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(1個)
注文コード
03189747
品番
4956497044699
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

超大音量130dB!熊が嫌う3つの忌避音で熊との遭遇を回避!超大音量で熊への警告効果大!暗い場所でも使えるLEDライト付き。携帯に便利な一体型カラビナ付。

注意
※人やペットに向けて使用しない。
※聴覚障害の恐れがあるので耳元など至近距離で絶対に使用しない。
※大音量のため、周囲の状況に十分配慮して使用する。
※本来の目的以外には使用しない。(熊の忌避・緊急時の救援)
※携帯時は誤作動に注意する。
※絶対に分解、修理、改造をしない。発火や感電、ケガの原因になる。
※充電池トラブル発生の原因になるため絶対に高温環境では保管しない。
※小さなお子様の手の届かない場所で保管する。
※充電中は本器から目を離さない。
※異常(発熱・異臭・膨張など)を感じた場合は直ちに使用を中止する。
※充電中は側面の赤いランプが点灯し、完了すると緑色になる。
※ 充電終了後は、USBケーブルを必ず抜く。
※強い衝撃を本器に与えない。故障や破損の原因となる。
※防水仕様ではないので雨や結露に注意する。
※リチウムイオン電池の廃棄には地域の指示に従う。
※本品は熊の忌避を完全に保証するものではない。
※本製品の使用又は使用不能により生じたいかなる損害についてもメーカーは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
※電池寿命:約300サイクル(残量50%時に100%充電)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする