MT65-0111 タフフック ファントムブラック D4956 MIGRATRAIL 03192818

MT65-0111 タフフック ファントムブラック D4956 MIGRATRAIL 03192818
MT65-0111 タフフック ファントムブラック D4956 MIGRATRAIL 03192818
MT65-0111 タフフック ファントムブラック D4956 MIGRATRAIL 03192818
MT65-0111 タフフック ファントムブラック D4956 MIGRATRAIL 03192818
MT65-0111 タフフック ファントムブラック D4956 MIGRATRAIL 03192818
MT65-0111 タフフック ファントムブラック D4956 MIGRATRAIL 03192818
MT65-0111 タフフック ファントムブラック D4956 MIGRATRAIL 03192818
MT65-0111 タフフック ファントムブラック D4956 MIGRATRAIL 03192818
MT65-0111 タフフック ファントムブラック D4956 MIGRATRAIL 03192818

タフフック ファントムブラック D4956

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03192818
品番
MT65-0111
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

キャンプや車中泊で散らかりがちな食器・ランタン・衣類等を吊せる日本製デイジーチェーン。
1ループで30kgまで吊す事が可能な強度を持ちながら、商品の総重量は77gと超軽量。
静岡県にある老舗テープ製造メーカ「本橋テープ」と「ミグラトレイル」のコラボレーションモデル。

質量(g)
77
寸法
全長1.5m(カラビナ含まない)
素材
ベルト(ナイロン) / カラビナ(アルミニウム合金)
注意
※カラビナの表面はアルマイト処理のため、長時間紫外線に当たらないようにご注意ください。退色の原因となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする