3/8"(9.5mm)SQ. 3752シリーズラチェットハンドル用リペアキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193999
品番
3752RKー1
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
対応商品
3752N/J,3757,3776N/P/J(2002年まで)
差込角(inch)
3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする