INP1110-250 絶縁ウォーターポンププライヤ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 03194270

INP1110-250 絶縁ウォーターポンププライヤ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 03194270
INP1110-250 絶縁ウォーターポンププライヤ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 03194270

絶縁ウォーターポンププライヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03194270
品番
INP1110-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。
最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。

質量(g)
420
寸法L(mm)
245
注意
※作業前に各作業指示書等を十分に理解し作業を行ってください。
※高電圧下での作業には法令により資格が必要になる場合があります。作業箇所を確認してください。
※絶縁工具のみで作業を行わず、必ず絶縁保護具を装着してください。
※絶縁工具は交流1000V/直流1500Vを超える電路で使用しないでください。
※作業中は絶縁工具の金属の露出した部分に触れないでください。
※絶縁被膜や工具本体に破損等が見られる場合には直ちに使用を中止してください。
※絶縁工具にハンマーで叩く等の衝撃を加えないでください。
※絶縁工具に水・油等が付着した状態で作業を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする