積水テクノ成型
エコポリペ-ル角型 フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
透明
透明
ブルー
高さ(mm)
95
95
125
奥行(mm)
465
465
510
430
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03194787
品番
PEKF6C
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
エコポリペール角型用フタです。
トラスコ品番
274-7105
適合本体
PEK60H、PEK60B
色
透明
高さ(mm)
95
奥行(mm)
465
材質
再生ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
375
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128088
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません