積水テクノ成型
エコポリペ-ル角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
90
90
60
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03194891
品番
PEK90B
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
トラスコ品番
799-7019
高さ(mm)
710
奥行(mm)
550
容量(L)
90
間口(mm)
425
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
タイプ
フタロック式
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128088
グリーンマーク
認定
注意
※フタは別売です。