PEK60B エコポリペ-ル角型 積水テクノ成型 03194909

エコポリペ-ル角型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)60
内容量1個注文コード03194909品番PEK60B
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。

トラスコ品番
799-6985
高さ(mm)
620
奥行(mm)
480
容量(L)
60
間口(mm)
370
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
タイプ
フタロック式
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
04128010
グリーンマーク
認定
注意
※フタは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする