積水テクノ成型
エコポリペ-ル角型 フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
透明
ブルー
高さ(mm)
95
95
125
奥行(mm)
430
465
510
430
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03194936
品番
PEKF4B
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
エコポリペール角型用フタです。
トラスコ品番
799-7043
適合本体
PEK45B
色
ブルー
高さ(mm)
95
奥行(mm)
430
材質
再生ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
348
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128088
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。