曜日別特売
NB-200-H 内装用バール バクマ工業 03196072

NB-200-H 内装用バール バクマ工業 03196072
NB-200-H 内装用バール バクマ工業 03196072

内装用バール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
200
タイプ
平型
注文コード
03196072
品番
NB-200-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

1本で釘抜き、ハンマー、はがし、スクレーパーの4つの作業に使えます。
全体焼入れを施しています。

用途
内装作業に。
全長(mm)
200
質量(g)
180
タイプ
平型
材質
クロームバナジウム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする