バクマ工業
内装用バール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
250
タイプ
V型
注文コード
03196090
品番
NB-250-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
1本で釘抜き、ハンマー、はがし、スクレーパーの4つの作業に使えます。
全体焼入れを施しています。
用途
内装作業に。
全長(mm)
250
質量(g)
290
タイプ
V型
材質
クロームバナジウム鋼