曜日別特売
517102 Syntium 7000 DME 0W20 20L Petronas 03196422

Syntium 7000 DME 0W20 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03196422
品番
517102
参考基準価格(税別)¥89,600販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。
優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性を高次元でバランスさせ、最新エンジンのパフォーマンスを引き出すプレミアムオイルです。
メルセデスベンツ及びACEA C6規格を要求する最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応し、高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えてエンジン内部をクリーンに保ちます。
特に優れた摩擦軽減性により省燃費性とエンジン温度の上昇を最適化し、モータースポーツ走行などでも常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。
最新の欧州車の要求性能を満たした高性能エンジンオイル
高い耐熱性により、高温時の酸化安定性に優れ、オイルの粘度変化を抑制し、常に安定した油圧特性を維持します。
また、オイルの蒸発損失を抑制し、ロングライフ性に優れ、長期の使用においてもスラッジなどの堆積物の生成を抑制し、ドライバビリティを維持します。

用途
ガソリン車、ディーゼル車用
ACEA:C6取得エンジンオイル
TOYOTA GR SUPRAの要求性能に対応
性能
SAE:0W-20 、API:SP 、ILSAC:GF-6A 、ACEA:C6 、MB 229.71/229.72
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする