Syntium 7000 E 0W40 1L
PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。
PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。
新世代エンジンの要求性能に答えるハイパフォーマンスオイル
F1を始めとする世界のレースでの経験を基に開発され、過酷な状況下においても優れたエンジン保護性能を発揮します。オールシーズンに対応し、特に極低温下でも優れた始動性を発揮します。さらに、長期間の使用においても常にエンジン内部をクリーンに保ちます。
- 用途
- ガソリン車、ディーゼル車用
世界のレースでの経験をもとに開発されている本格派オイル
極低温下でも優れた始動性を発揮し、オールシーズンに対応
- 性能
- SAE:0W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 1000mL
- ベースオイル
- 化学合成油
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(1L)
エンジンオイル の新着商品
カテゴリ


























