REX(レックス)[自動車用品]
R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03198452
品番
RT16-R134aB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラーセットです。
用途
カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に
セット内容
R134a マニホールドゲージ本体×1、低圧・高圧・充填用ホース各1本、低圧・高圧バルブ式クイックカプラー各1、R134aサービス缶バルブ×1
ホース長さ(mm)
1500
危険物の類別
非危険物
接続ねじサイズ
4/16-20
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません