REX(レックス)[自動車用品]
R12→R134a変換アダプター3ヶセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3種類)
注文コード
03198646
品番
5198-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
R12の車輌とR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。
用途
カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に
セット内容
R134a高圧サイズ:7/16-20、R134a高圧サイズ:3/8-24UNFR12細口高圧、R134a低圧サイズ:7/16-20UNF 各1個
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません