曜日別特売
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109

BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109
BPD014fqSA UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド BELKIN(ベルキン) 03199109

UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03199109
品番
BPD014fqSA
参考基準価格(税別)¥11,582販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション
従来の5倍の速度のワイヤレス充電
Qi2 25Wワイヤレス充電と30W USB-C急速充電に対応した10Kモバイルバッテリーで、デバイスを充電。
TSA機内持ち込み対応で、ポケットに収まりやすいサイズ。
デバイス2台を同時に充電でき、内蔵キックスタンド、デジタルディスプレイ、お気に入りのアクセサリを使用できるマグネット式リングを備えています。

付属品
UltraCharge Proモバイルバッテリー10000mAh(マグネットリング付き)、60cmのUSB-C to USB-Cケーブル
色
サンド
サイズ
108mm x 74mm x 18mm
保証期間
保証とサポート:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)
互換性
Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8 Ultra
ケーブル長(cm)
60のUSB-C to USB-Cケーブル(統合/組み込み)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
25W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする