A2MG8A0140M ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ mizuno(ミズノ) 03200804

A2MG8A0140M ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ mizuno(ミズノ) 03200804
A2MG8A0140M ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ mizuno(ミズノ) 03200804
A2MG8A0140M ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ mizuno(ミズノ) 03200804
A2MG8A0140M ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ mizuno(ミズノ) 03200804
A2MG8A0140M ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ mizuno(ミズノ) 03200804
A2MG8A0140M ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ mizuno(ミズノ) 03200804

ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ピスタチオ
内容量1個注文コード03200804品番A2MG8A0140M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
18,000

100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。

ピスタチオサイズM耐水圧(mmH2O)30000透湿度(g/m2)16000付属品収納袋セット内容上下混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100股下(cm)75胸廻(cm)116肩幅(cm)49袖丈(cm)61.5着丈(cm)70後ろ丈(cm)70性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03200804
2022-05-04
用途: 農作業時の合羽
農・林・水産業

合羽としての機能は問題ないと思いますが、サイズは適応身長から考えると1サイズ大きめを選んでもよいと思います。

対象商品 : 03200804
2018-05-17
用途: 雨天作業
サービス業

いつものことですが、162cm、65kgの体にはパンツ長さOK.
上着、苦しい。そこで168cm嫁、Lを購入。上下取り換えっこします。
雨具の下(股下)はもう少し短くてもいいのでは?

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする