SOLOW ソロウ ボール・コランダーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 注文コード03247259 品番GSLW018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれで便利なボール・コランダー
SサイズとLサイズ各1のセット。Lサイズの中にSサイズが収まるためコンパクトに収納可能。食材を洗う、水切り、加熱、保存がこれひとつ!食品が流れ出るのを防ぐオーバーフロー防止機能付き。電子レンジ対応で手軽に温野菜!ふた付き、ラップ不要で経済的。防汚・抗菌加工。食洗機使用可能。

用途食材洗い、水切り、加熱、保存に。リス RISU SOLOW ソロウ ボウル ざる 水切り 加熱 レンジ対応 食洗器対応 材質ポリプロピレン グレー 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 直径×高さ(cm)【Sサイズ】18×11.9【Lサイズ】22.3×15.7
注意
※お米やパスタ等、細かい食材は流れ出る可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする