曜日別特売
BSS200 腰下エプロン アルベ(チトセ) 03252790

製品画像

BSS200 腰下エプロン アルベ(チトセ) 03252790
BSS200 腰下エプロン アルベ(チトセ) 03252790

腰下エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
注文コード
03252790
品番
BSS200
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
ブラック
サイズ
F
機能
制電、制菌加工
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
104
仕様
両脇ポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
腰紐長さ(cm)
265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする