製品画像
アルベ(チトセ)
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・混率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
紺
サイズ
F
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
注文コード
03252991
品番
AS9109
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
F
機能
制電
前中心丈(cm)
58
脇幅(cm)
105
仕様
両脇ポケット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
腰紐長さ(cm)
275