製品画像
アルベ(チトセ)
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・混率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
黒
サイズ
F
注文コード
03253831
品番
DN8914
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
機能
ストレッチ、制電
前中心丈(cm)
49
脇幅(cm)
102
仕様
両脇ポケット、右前ベント、結び目を表に出す、出さない、2通りの着こなしができます。
素材
梳毛調ツイル(ポリエステル100%)
腰紐長さ(cm)
270