製品画像
アルベ(チトセ)
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・混率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
モスグリーン
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
注文コード
03254357
品番
BSS200
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
モスグリーン
サイズ
F
機能
制電、制菌加工
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
104
仕様
両脇ポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
腰紐長さ(cm)
265