製品画像
アルベ(チトセ)
三角巾
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ネイビー
ブラック
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03255730
品番
BSS204
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
エプロンと合わせられる6色をラインナップ。
色
ベージュ
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
紐長(cm)
114
中心丈(cm)
34.5
三角巾幅(cm)
42