曜日別特売
ZI1020_F_1P [ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC  作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーン ウィード(Wonder Grip) 03263990

ZI1020_F_1P [ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC  作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーン ウィード(Wonder Grip) 03263990
ZI1020_F_1P [ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC  作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーン ウィード(Wonder Grip) 03263990
ZI1020_F_1P [ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC  作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーン ウィード(Wonder Grip) 03263990
ZI1020_F_1P [ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC  作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーン ウィード(Wonder Grip) 03263990

[ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC 作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
03263990
品番
ZI1020_F_1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

【特長】
・耐切創機能レベルC・接触冷感機能付きの腕カバー(ショートタイプ)です。
・切り傷から腕を護ると同時に、接触冷感で熱中対策にも。夏場の半袖作業にぜひお試しください。
・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。

【仕様】
・サイズ:フリー

【使用上の注意】
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
・保管する際には直射日光を避けてください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
・熱いものには触れないでください。

用途
用途:機械加工業・自動車関連業・土木・建築・建設作業・ガラス加工・板金作業・農業・林業に
色
ライトグリーン
サイズ
FREE
入数(双)
1
機能
耐切創
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする