曜日別特売
DEAQ3183_L_3P [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183  (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip) 03264130

DEAQ3183_L_3P [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183  (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip) 03264130
DEAQ3183_L_3P [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183  (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip) 03264130
DEAQ3183_L_3P [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183  (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip) 03264130
DEAQ3183_L_3P [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183  (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip) 03264130
DEAQ3183_L_3P [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183  (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip) 03264130

[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(3双)注文コード03264130品番DEAQ3183_L_3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

【特長】
・天然ゴムをダブルコーティングした防水の手袋。
・特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
・繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
・洗車や洗浄作業など、水を取り扱うシーンにおすすめです。
【仕様】
・EN388:2016/3141X
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ナイロン
・【サイズ】全長:約250mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約214mm
・【厚さ】約1.25mm
・ゲージ:13ゲージ

用途
用途:ガーデニング・クリーニング,・建築工事,・洗濯,・皿洗い
サイズ
L
色
ブルー
入数(双)
3
機能
防水
注意
※注意:
※・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※ ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※ ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※ ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※ ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※ ・保管する際には直射日光を避けてください。
※ ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※ ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※ ・熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする