エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03266702
品番
OG264220P1
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
コーキングレス型、顔識別カメラ付、JDR50W相当、ランプ別売、LED交換可能、防雨型、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、調光器不可
長さ(mm)
151
幅(mm)
Φ78
質量(kg)
1.3
ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50調光 5.8W・6.0W(E11)
首振角度(°)
90
ランプ
別売
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
ランプ寿命
40000時間
回転角度(°)
360
別売品番
絶縁台:PF298B
注意
※非調光ランプNo.278E・278F適合不可
※microSDカードを別途ご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする